Schutzkontakt-Verlängerung 1-fach Kupplung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzkontakt-Verlängerung 1-fach Kupplung

1-fach Kupplung mit selbstschließendem Klappdeckel.

  • Kabeltyp: AT-N07V3V3-F 3G2,5
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Schutzart IP: IP 54
  • Kabelanschluss: Schutzkontakt-Stecker
  • Kabelabgang: Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel
  • Steckertyp: F
  • Anzahl Steckdosen (Schuko): 1 STK

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Kabellänge Kabeltyp Nennstrom Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
0969310012
10 m AT-N07V3V3-F 3G2,5 16 A 230 V/AC
1 St.
0969310022
20 m AT-N07V3V3-F 3G2,5 16 A 230 V/AC
1 St.
0969310032
25 m AT-N07V3V3-F 3G2,5 16 A 230 V/AC
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
Leitung:


  • ​Strapazierfähige PVC-Mantelleitung, kälte- und ölbeständig, in gelber Signalfarbe

  • Typ: AT-N07V3V3-F


Stecker und Kupplung:


  • Stecker und Kupplung aus Vollgumi, Kupplung mit Klappdeckel, Staub- und Spritzwassergeschützt nach IP54

  • 16A/250V AC
  • ÖVE/ÖNORM E 8241-55

  • Selbstverlöschend: EN 60332-1-2