Schutzkontakt-Verteiler H07RN-F3G1,5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzkontakt-Verteiler H07RN-F3G1,5

3-fach Verteiler mit Deckel

  • Kabeltyp: H07RN-F3G1,5 mm²
  • Kabellänge: 5 m
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Schutzart IP: IP 44
  • Kabelanschluss: Schutzkontakt-Stecker
  • Kabelabgang: Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel
  • Steckertyp: F
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
Art.-Nr. Kabeltyp Kabellänge Nennstrom Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
0993000155
H07RN-F3G1,5 mm² 5 m 16 A 250 V/AC