Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzvlies Totallprotect
Stark haftendes Schutzvlies, das Sicherheit und Schutz in höchster Qualität vereint.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Extrem robustes Schutzvlies aus Synthesefasern, 350 g/m²
- Vliesstoff hochstrapazierfähig, reiß- und schnittfest
- Rutschsichere Oberfläche
- Flüssigkeiten absorbierend
- Laminierter Verbundstoff auf der Unterseite (PE- Folie) als Flüssigkeitssperre
- Schutzvlies ist 100% rückstandsfrei zu entfernen
- Wiederverwendbar
- Hohe Haftkraft für horizontale und vertikale Anwendung
- Unterseite stark haftend - kein Klebeband notwendig
Stark haftendes Schutzvlies ist nicht für frisch verlegte Beläge und Plattenböden geeignet, da es nicht atmungsaktiv ist und somit Flecken entstehen können.
Auf Untergründen, die extrem hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind; haftet bei horizontaler Anwendung, z.B. auf Böden, an Decken und bei vertikaler Anwendung, z.B. an Wänden.
Anwendungsversuche auf Probeflächen sind empfohlen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!