Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzvlies diffusionsoffen
Speziell zur Verlegung auf atmenden Oberflächen oder bei Oberflächen, bei denen eine Atmungsaktivität ermöglicht werden muss.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Diffusionsoffen
- Lässt Restfeuchtigkeit entweichen
- Rutschhemmend für sicheres Arbeiten und Begehen
- Mechanische Schutzwirkung durch 360g/m²
Durch die Diffusionsoffenheit besteht kein Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei, zug-/druckfest und frei von Trennmitteln sein. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.
Das Vlies bietet mechanischen Schutz bei Renovierungs- und Malerarbeiten, speziell von empfindlichen Oberflächen wie Naturstein- und Holzböden oder noch restfeuchten Untergründen. Die Diffusionsoffenheit ermöglicht der Oberfläche zu atmen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!