Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzvlies
Für Bau-, Maler- und Tapezierarbeiten. Selbstklebend.
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
Charakteristische Eigenschaften:
- Oberseite mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre
- Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung
Vorteile:
- Hilft Unfälle zu vermeiden (Rückseite mit aktivem Gleitschutz)
- Schnelle und faltenfreie Auslegung (Zeitersparnis)
- Umweltfreundlich (frei von schädlichen Stoffen, thermisch entsorgbar)
Abrieb kann mit feuchtem Tuch und warmen Leitungswasser entfernt werden.
Niemals auf nassen und frischverlegten Bodenbelägen verwenden. Die Abdeckgründe sowie das Material müssen trocken und sauber sein. Chemische Verdunstungen müssen vollständig beendet sein. Bei Missachtung können Flecken und Verklebungen entstehen. Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung auf frisch eingebauten Naturstein- und Plattenböden, sowie auf frisch behandeltem Parkett geboten. Immer erst an einer verdeckten Stelle ausprobieren.
Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen etc. (z.B. vor Flecken ausgekippter Flüssigkeiten)
10 cm überlappend auslegen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!