Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schweiß-Gripzange
U-Form-Greifbacken, die obere Greifbacke ist um 90° abgewinkelt.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus
- Einhandbedienung – ziehen statt pressen
- Kontermutter zur Arretierung der Spannweite, gleichbleibende Einstellung bei sich wiederholenden Arbeitsgängen
- Ergonomisches und ansprechendes Design
- Bequeme und mühelose Handhabung
- Hochwertige Epoxybeschichtung, Schweißperlen bleiben kaum haften
- Geringere Rostunterwanderung als bei Nickel
- 10-mal bessere Rostbeständigkeit als eine Nickelbeschichtung
Geeignet zum Spannen von Profil- oder Flachmaterialien vor dem Verschweißen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!