Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

WIG-Schweißanlage 180 AC/DC

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WIG-Schweißanlage 180 AC/DC

Einfach zu bedienende WIG-Voll-Profi Anlage. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt, genießen Sie den vollen Komfort dieser Anlage.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Kontakt- und Hochfrequenzzündung möglich, als berührungslose HF-Zündung per Knopfdruck oder umschaltbar auf konventionelle Kontaktzündung

  • Mit AC/DC auch Aluminium schweißbar, umschaltbar auf Elektrodenschweißen

  • Optimaler Oxidationsschutz wird durch automatisches Gasmanagement gewährleistet, wodurch Wolframelektrode und Naht optimal geschützt sind

  • Energieeffizient durch Lüfter-Stand-by-Funktion und moderne Leistungselektronik

  • Schutz vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit durch Spezial-Beschichtung der Platine

  • Leicht und kompakt mit 13,3 kg bei 180 A (35% ED)

  • Optimal für Montageeinsatz mit IP23 und S-Zeichen

  • Robust mit 60 cm Sturzsicherheit (laut Norm min. 25 cm)
Leistungsnachweis

Kennzeichnung: CE, S

Hinweis

Ersatzteildokumentation gemäß (EU) 2019/1784 – Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißanlagen. Die entsprechende Dokumentation ist im Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php) hinterlegt. Für weitergehende Fragen bitte den entsprechenden Verkäufer oder Produkt- & Anwendung kontaktieren.

Kennzeichnung: CE, S