Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SCHWEISSERHELM TRUE-COLOR
Optimal geeignet für alle Anwendungen mit wechselnden Schweißverfahren
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ermöglicht eine Anpassung zwischen den Schutzstufen 4/4-8/9-13
Leicht zu unterscheidende Farben
„TrueColor“-Filter mit hohem Kontrast
Angenehmer Tragekomfort
Atmungsaktives Rundum-Schweißband
Technische Informationen
- Sichtfeld: 100 × 65 mm (3,94 × 2,56 Zoll)
- Funktion: „SCHWEISSEN“/„SCHLEIFEN“ wählbar
- Leichter Blendschutz: Blendschutz 4
- Variabler Blendschutz: 4/4-8/9-13
- Sensoren: Vier Infrarotdetektoren
- Stromversorgung: Solarzellen + Lithium-Batterie
- Ein-/Ausschalten: Vollautomatisch
- Gewicht: 480 g
- PSA-Verordnung 2016/425
- EN379
- EN175
- EN166
Schweißerhelme mit automatischer Abdunkelung sind so konzipiert, dass Auge und Gesicht unter normalen Schweißbedingungen vor Funken, Spritzern und schädlicher Strahlung geschützt sind.
- Die Farbtonnummer kann manuell zwischen 4-8/9-13 eingestellt werden.
- In der Farbtabelle finden Sie die richtige Farbtonnummer für Ihre Anwendung.
- Wählen Sie eine Farbtonnummer aus, indem Sie den Farbton-Drehknauf betätigen, bis der Pfeil auf die gewünschte Einstellung zeigt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!