Ihre Vorteile:
- Hervorragende Durchschweißungseigenschaften
- Kleiner Verbrennungsherd am Schweißpunkt
- Guter Rostschutz
- Schnelle Trocknung
- Glatter Verlauf
- Überlackierbar mit allen handelsüblichen Lacktypen
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html
Karosserie- und Stahlbau sowie in sämtlichen Reparaturwerkstätten.
Stahl, Alu und verzinkte Bleche sowie auch auf Altlackierungen und Polyester Untergründen.
- Dose vor Gebrauch ca. 3 min. kräftig schütteln
- Der Untergrund muß geschliffen, sauber, trocken und fettfrei sein
- Schleifarbeiten mit Schleifpapier der Körnung P80 - P400
- Reinigen mit Silikon-Entferner Art.-Nr. 0893 222
- Sprühabstand 20 - 25 cm
- Ablüftzeiten zwischen den Spritzgängen einhalten (wichtig!)
- Ersten Spritzgang dünn auftragen (dadurch bessere Haftung)
- Optimale Verarbeitungstemp. +20°C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!