Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schweiß-Spray Perfect
Biologisches Schweißschutzspray für Aluminium, Baustahl, Buntmetalle, rostfreie Stähle und Schweißbrennerdüsen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern auf Edelstahl, Stahl und anderen Metallen und an Schweißbrenner-Düsen
Trägt zu einer optimalen Schweißarbeit bei. Ansatzpunkte für Korrosion werden verhindert
Ablaufstabil
Durch Tixotropieeffekte haftet der Wirkstoff auch auf senkrechten Flächen ohne abzulaufen und Tropfenbildung
Unbedenklich bei anschließender Verzinkung und Lackierung
- Durch den minimalen Anteil an organischen Stoffen werden störende Crackprodukte vermieden.
Hierdurch lassen sich die Schweißrückstände mühelos entfernen.
- Eine anschließende Verzinkung oder Lackierung ist problemlos möglich
Kühleffekt
Durch den Kühleffekt werden Anlauffarben beim VA-Schweißen minimiert
Silikonfrei
Nachfolgende Behandlungen wie Lackieren sind bedenkenlos möglich
Korrosionsschutz
Der dünne Film wirkt gleichzeitig als temporärer Korrosionsschutz
Lösemittelfrei
Frei von CKW’s und anderen Lösemitteln
Dose vor Kälte und Schweißspritzern schützen. Beim Sprühen in Hohlkörpern und enge Räume erst nach sorgfältiger Belüftung mit dem Schweißvorgang beginnen. Vor dem Verzinken Werkstücke gründlich mittels Heißwasser-Hochdruckreiniger oder lösemittelhaltigem Entferner reinigen.
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich.
Schweißschutzspray Perfect ist ein biologisches Schweißschutzspray für Aluminium, Buntmetalle, Baustahl, Schweißbrennerdüsen und rostfreie Stähle.
Vor Gebrauch schütteln. Aus ca. 30cm Entfernung sorgfältig, gleichmäßig und dünn auftragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!