Schweiß-Spray Plus

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweiß-Spray Plus

Biologisches Schweißschutzspray für Aluminium, Baustahl, Buntmetalle, rostfreien Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern auf Edelstahl, Stahl und anderen Metallen und an Schweißbrenner-Düsen


Trägt zu einer optimalen Schweißarbeit bei. Ansatzpunkte für Korrosion werden verhindert



Kühleffekt


Beim Edelstahl-Schweißen werden Farbanläufe verringert



Silikonfrei


Nachfolgende Behandlungen wie Lackieren werden nicht nachteilig beeinflusst



Enthält naturidentische Inhaltsstoffe


  • Frei von Chlorkohlenwasserstoffen und anderen Lösungsmitteln

  • Der dünne Film wirkt gleichzeitig als temporärer Korrosionsschutz


Schweißsprayrückstände sind leicht zu entfernen


Danach ist eine Verzinkung und Lackierung problemlos möglich

Hinweis

Trennmittel müssen immer sparsam aufgetragen werden. Das ist erforderlich, um auszuschließen, dass sich im Schweißgut Poren bilden oder dass bei empfindlichem Stahl und kritischen Beanspruchungen wasserstoffinduzierte Risse entstehen.Vor dem Verzinken sind Schweißsprayrückstände auf den Werkstücken gründlich mittels Montagekraftreiniger oder einem Hochdruckreiniger zu entfernen.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich.