Schwerlastrolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse
Schwerlastrolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse - 1
Schwerlastrolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schwerlastrolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse

Polyurethan-Reifen, Gusskern

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Nabe mit Kugellager

  • Härte 95±3 Shore A

  • Hohe Belastbarkeit

  • Temparaturbeständig von –20°C bis +80°C

  • Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität

  • Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit

  • Schweres Gehäuse aus elektrolytisch vezinktem Stahlblech

  • Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung

  • Staubschutzring

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!