Sekundenklebstoff Klebfix GEL
Sekundenklebstoff Klebfix GEL - 1
Sekundenklebstoff Klebfix GEL - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sekundenklebstoff Klebfix GEL

Ablauffester Sekundenklebstoff in Gelform ermöglicht punktgenaue Anwendung, auch über Kopf oder an vertikalen Flächen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Standfeste Einstellung


Durch die gelartige Einstellung wird ein Wegfließen weitestgehend verhindert



Schnelle Abbindung


Der Klebstoff härtet innerhalb kürzester Zeit aus



Universelle Anwendung


Klebt glatte sowie saugfähige Untergründe



Saubere Verarbeitbarkeit


Ein einfaches und schnelles Öffnen des Verschlusses erleichtert die Arbeit



Lösemittel- und silikonfrei

Hinweis
  • Es ist ratsam, Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

  • Zu trockene oder saure Oberflächen verzögern oder verhindern die Aushärtung, wogegen höhere Feuchtegrade und alkalische Oberflächen beschleunigend wirken.

  • Durch hohen Dampfdruck und durch Feuchtigkeit auf den umgebenden Oberflächen kann um die Klebestelle ein weißer Niederschlag entstehen (Blooming Effekt). Hierbei handelt es sich um Klebstoffdämpfe die aushärten. Diese können z.B. mit Aceton entfernt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Oberflächen der zu reinigenden Teile auch beständig gegen Aceton sind. Blooming kann durch sparsamen Gebrauch des Klebstoffes, ausreichende Luftfeuchtigkeit und Belüftung des Arbeitsplatzes verhindert/reduziert werden.
Anwendungsgebiet
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 in 1
Klebfix
4 in 1
Pinsel-
aplikation
Klebfix
GEL
Klebfix
2K
MetalleAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Blei
Edelstahl
Kupfer
Messing
Stahl/Eisen
Zink
KunststoffeABS
GFK⚫1
EPDM
Gummi
Hartschäume⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopren
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamid
Polycarbonat = PC
Polystyrol⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikone⚫1
Styropor⚫1⚫1
Lackierte OberflächenLackierte Oberflächen
Holz & HolzwerkstoffeHolz (MDF, Spanplatten)
Schichtstoffplatten
(Resopal, Ultrapas)
Dekorplatten
Kork
Stein & BaustoffeBeton
Bituminöse Untergründe
Gasbeton, Gips, Gipskarton
Kunststein (Corian, Varicor)
HPL
Naturstein (Marmor, Granit)⚫1
Stein
Zementfaserplatten
SonstigesEmaille⚫1
Glas
Glasfaser
Spiegel⚫1
Porzellan, Keramik, Fliesen
Papier
Pappe
Gewebe
Leder
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Zugscherfestigkeitswerte nach ISO 4587
Zugfestigkeitswerte nach ASTM D412
Scherfestigkeitwerte nach DIN 83283
MaterialTypische Fixierzeiten Typische Zugscherfestigkeitswerte
Stahl<10 Minuten15 – 25 N/mm²
Aluminium<5 Minuten7 – 10 N/mm²
Nitril Gummi<1 Minuten5 – 10 N/mm²
Polycarbonat<5 Minuten5 – 10 N/mm²
ABS<5 Minuten6 – 10 N/mm²
MaterialTypische Fixierzeiten Typische Zugfestigkeitswerte
EPDM <1 Minuten2 – 6 N/mm²
Neopren< 1 Minuten5 – 15 N/mm²
Nitril Gummi<1 Minuten5 – 15 N/mm²
MaterialTypische Fixierzeiten Typische Scherfestigkeitswerte
Stahl (sandgestrahlt)<10 Minuten>15 N/mm²
Aluminium<5 Minuten>10 N/mm²
Nitril Gummi<1 Minuten>10 N/mm²
Polycarbonat<5 Minuten<6 N/mm²

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!