Bohrschraube Sechskantkopf mit Holzgewinde und Dichtscheibe piasta
Bohrschraube Sechskantkopf mit Holzgewinde und Dichtscheibe piasta - 1
Bohrschraube Sechskantkopf mit Holzgewinde und Dichtscheibe piasta - 2
Bohrschraube Sechskantkopf mit Holzgewinde und Dichtscheibe piasta - 3
Bohrschraube Sechskantkopf mit Holzgewinde und Dichtscheibe piasta - 4
Bohrschraube Sechskantkopf mit Holzgewinde und Dichtscheibe piasta - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf mit Holzgewinde und Dichtscheibe piasta

Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl. Zum Befestigen von Stahl-und Aluminiumprofilen auf Holzunterkonstruktionen

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM

  • Schrauben mit Dichtscheibe Ø 14 mm und 3 mm EPDM eignen sich für die Befestigung von Wellprofilen (z. B. 18/76) auf Holzunterkonstruktionen

  • Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184 für Stahl / Holz und Alu / Holz
Hinweis

Die zu durchbohrende Materialdicke beträgt max. 2 mm. Es ist jedoch möglich zwei Bleche (2 x 1,5 mm) in einem Arbeitsschritt zu duchbohren.