Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze und Dichtscheibe pias®
Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze und Dichtscheibe pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze und Dichtscheibe pias<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze und Dichtscheibe pias<SUP>®</SUP> - 3
Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze und Dichtscheibe pias<SUP>®</SUP> - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze und Dichtscheibe pias®

Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passivert, mit langer Bohrspitze. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 12 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Die Dichtscheibe besteht aus einem verzinkten Metallrücken aus Stahl mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl
Hinweis

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.