Selbstbohrende Fassadenbauschraube Sandwich piasta® Edelstahl A2
Selbstbohrende Fassadenbauschraube Sandwich piasta<SUP>®</SUP> Edelstahl A2 - 1
Selbstbohrende Fassadenbauschraube Sandwich piasta<SUP>®</SUP> Edelstahl A2 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Selbstbohrende Fassadenbauschraube Sandwich piasta® Edelstahl A2

Mit gehärteter Bohrspitze aus Stahl, Sechskantkopf und Dichtscheibe für die Befestigung von Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 12 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich
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
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50 %:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet nach ETA-13/0210 für Sandwichbefestigung auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 12 mm

Übersicht/Verarbeitungshinweise der selbstbohrenden Fassadenbauschrauben piasta und pias