Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Self Lock Nut mit Flansch, Unterkopfverzahnt
Self Lock Nut mit Flansch, Unterkopfverzahnt - 1
Self Lock Nut mit Flansch, Unterkopfverzahnt - 2
Self Lock Nut mit Flansch, Unterkopfverzahnt - 3
Self Lock Nut mit Flansch, Unterkopfverzahnt - 4
Self Lock Nut mit Flansch, Unterkopfverzahnt - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Self Lock Nut mit Flansch, Unterkopfverzahnt

Sechskantmutter, Flansch, Unterkopfverzahnt, selbstsicherndes Gewinde, Edelstahl A4-80 passiviert

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Allgemein:


Die Gewindesicherung der Self Lock Nut ist schon im Innengewinde "eingebaut". Man spricht hierbei von einem modifizierte Gewindeprofil, welches aus Keilflächen besteht. Diese Keilflächen zeigen in die Belastungsrichtung der Schraubenverbdindung.


Durch einen Steigungswinkel der Keilflächen von 30° führt dies zu einer Selbsthemmung der Verbindung.



Zusätzliche technsiche Merkmale:


  • Passiviert nach ISO 16048

  • Beschichtet mit GLEITMO 627


Vorteile im Überblick:


  • Leichte Montage

  • Kein Montagefehler (Vergessen der Sicherung) möglich

  • Verwendung von Standard-Außengewinden (Schrauben) mit Toleranzklasse „mittel“ möglich

  • Gleichmäßige Spannungsverteilung auf allen Gewindegängen

  • Ausreißen der Gewindegänge wird vermieden

  • Kostengünstige Sicherung, da keine zusätzlichen Teile benötigt werden

  • Erhalt der Vorspannkraft ohne Funktionsminderung