Senk-Bit HSS 90°
Senk-Bit HSS 90° - 1
Senk-Bit HSS 90° - 2
Senk-Bit HSS 90° - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senk-Bit HSS 90°

Zum Senken, Fasen und Entgraten mit handgeführten Maschinen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Senkerdurchme... Länge Anzahl VE
Preis/VE
069402608
8,3 mm 31 mm
1 St.
069402612
12,4 mm 35 mm
1 St.
069402610
10,4 mm 34 mm
1 St.
069402620
20,5 mm 41 mm
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
Genormter 1/4 Zoll Sechskant-Schaft


Kein Durchrutschen im Bohrfutter, passend für Bithalter



Schneller Wechsel Senken/Schrauben möglich



Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze

Hinweis

Erhöhung der Standzeit und Schnittleistung durch Einsatz von Bohr- und Schneidöl oder Schneidpaste.