Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Service-Presse W16P

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Service-Presse W16P

Mit einem Gewicht von nur 20 kg ist dies die perfekte Lösung für Dienstleistungen, die direkt vor Ort und in Situationen erbracht werden, in denen kein Strom verfügbar ist

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Das W16P verfügt über einen praktischen Tragegriff, mit dem Reparaturen an schwer zugänglichen Stellen durchgeführt werden können. Ausgestattet mit einer Warnleuchte und einem akustischen Alarm, der ertönt, wenn der eingestellte Druckdurchmesser erreicht wurde. Alle Komponenten werden aus hochwertigem Stahl mit spezieller Rostschutzbehandlung gefertigt, um für eine lange Lebensdauer zu sorgen. Die W16P kann über eine Handpumpe mit einem Druck von 630 bar oder über einen pneumatischen Druckverstärker aktiviert werden



  • √ Leichte Ausführung

  • √ Schnell und einfach zu bedienen

  • √ Präzise

  • √ Zuverlässig