Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Service Spray
Multifunktionales Aktiv-Spray mit TUNAP Human Technology®. Löst, schmiert, pflegt und schützt in der Werkstatt und im Hobbybereich. Maximale Gesundheitsverträglichkeit durch den Einsatz NSF® registrierter Inhaltsstoffe.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verhindert und beseitigt Knarr- und Quietsch-Geräusche
- Mindert Reibung und Verschleiß
- Schützt vor Korrosion
- Kriecht gut
- Durchdringt zügig Rost- und Korrosionsschutzschichten
- Schützt elektrische Kontakte
- Harz-, säure- und silikonfrei
- Greift Gummi, Lack und Kunststoffe nicht an
Vor jedem Gebrauch gut schütteln. Mit dem 2 in 1 Sprühkopf punktgenau oder auch flächig aufsprühen. Aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen und kurz ablüften lassen. Aufsprühen aus kurzer Entfernung erhöht die Kriechwirkung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!