- Serviceaufkleber sind aus einer wasserfesten Spezialkunststofffolie und können ohne Probleme mit einem Kugelschreiber beschriftet werden
- Serviceaufkleber sind nur in Grösse und Anzahl der Druckfarben bindend. Ansonsten können die Serviceaufkleber entsprechend ihren Anforderungen gestaltet werden
- Freies Stempelfeld bei Standardvariante
- Variante Gross für Motorraum und A-Säule
- Serviceaufkleber Standard aus Vorrat lieferbar
Auftragsabwicklung:
- Bei individuellen Serviceaufklebern der Variante 1 und 2 bitte das seperate Auftragsformular verwenden
- Formular vollständig ausfüllen und an den VID schicken
- Bei allen individuellen Aufträgen mit Druck bitte unbedingt ein Original (Briefkopf etc.) mitschicken, nicht per Fax
- Die Filme werden nach Erstellung kundenbezogen für weitere Aufträge archiviert
Achtung: Bei Erstauftrag sind einmalige Film- und Satzkosten zu verrechnen (Art.-Nr. 0826 999).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!