Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Servicestopfen
Zum sauberen und sicheren Verschließen von Schlauch- und Rohrleitungen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Das biegsame Anti-Rutsch-Material des Servicestopfens mit seinen integrierten Dichtkanten garantiert einen optimalen Sitz in allen Schlauch- und Rohrleitungen. Der vergrößerte Stopfenkopf ermöglicht eine anwenderfreundliche Montage und Demontage im täglichen Gebrauch.
Einführen - andrücken - festdrehen - fertig
Vorteile:
- Universell einsetzbar
- Mehrere integrierte Dichtkanten für optimalen Sitz
- Einfache Montage und Demontage
- Anwendung im Temperaturbereich von -25°C bis +95°C
Zum Verschließen von Schlauch- und Rohrleitungen in der Hydraulik
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!