Servicestopfen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Servicestopfen

Zum sauberen und sicheren Verschließen von Schlauch- und Rohrleitungen.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Das biegsame Anti-Rutsch-Material des Servicestopfens mit seinen integrierten Dichtkanten garantiert einen optimalen Sitz in allen Schlauch- und Rohrleitungen. Der vergrößerte Stopfenkopf ermöglicht eine anwenderfreundliche Montage und Demontage im täglichen Gebrauch.


Einführen - andrücken - festdrehen - fertig



Vorteile:


  • Universell einsetzbar

  • Mehrere integrierte Dichtkanten für optimalen Sitz

  • Einfache Montage und Demontage

  • Anwendung im Temperaturbereich von -25°C bis +95°C