Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Falttürbeschlag FT 20 A
Seitlich angebundener Falttürbeschlag. Die Türe ist einseitig über Topfbandscharniere mit dem Korpus verbunden.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Nur am oberen Korpusboden geführt
- Keine Führungsschiene am unteren Boden
- Türe kann bündig mit unterem Korpusboden abschließen
- Einfaches Justieren der Türen
- Höhenverstellung durch Excenter ±2 mm
- Tiefenverstellung 2 mm
- Einfaches Ablängen der farbneutralen Führungsschiene
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Geeignet für rechte und linke Türen aus Holz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!