Setzwerkzeug für Schraubanker W-SA TC Timber Connect
Setzwerkzeug für Schraubanker W-SA TC Timber Connect
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Setzwerkzeug für Schraubanker W-SA TC Timber Connect - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Setzwerkzeug für Schraubanker W-SA TC Timber Connect

Zur richtigen Montage des Schwellenanker W-SA TC Timber Connect

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Für die Montage des W-SA TC nach Zulassung Z-21.1-1917 vorgeschriebenes Setzwerk

  • Mit Setztiefenmarkierung damit der Schraubanker je nach Anbauteilhöhe richtig gesetzt werden kann

  • Abgestimmtes System aus Schraubenantrieb und Bit für bessere Passgenauigkeit und optimale Kraftübertragung


  • TX30 für W-SA TC 7,5 - für Tangential-Schlagschrauber mit 1/4 Zoll Innensechskant-Antrieb

  • TX45 für W-SA TC 10 - für Tangential-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll Außenvierkant-Antrieb

  • TX50 für W-SA TC 12 - für Tangential-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll Außenvierkant-Antrieb