One Arbeitsshorts
One Arbeitsshorts - 1
One Arbeitsshorts - 2
One Arbeitsshorts - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

One Arbeitsshorts

Shorts mit verstärkten Einsätzen und Stretchanteil für mehr Widerstand und Komfort. Für eine lässige Passform empfehlen wir Ihnen eine Größe größer zu wählen.

  • Farbe: Anthrazit
  • Werkstoff: 55% Polyester, 45% Baumwolle
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 260 g
  • Waschbar bei: 60°C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Pflegehinweis Farbe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
M413082005
3XL Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen Anthrazit 55% Polyester, 45% Baumwolle
1 St.
M413082010
XS Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen, Nicht bleichen, Bügeln mit niedriger Temperatur Anthrazit 55% Polyester, 45% Baumwolle
1 St.
M413082004
XXL Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen Anthrazit 55% Polyester, 45% Baumwolle
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
  • Ripstop-Gewebe (sehr reißfest), Stretcheinsätze, robust, schnell trocknend, pflegeleicht

  • 5 Außen-, 2 Seitentaschen, Meterstab-, e-Care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze

  • Dreifachnähte an Belastungspunkten

  • ID-Kartenhalter, Stretchbelt