Sicherheits-Abgreifer klein vollisoliert

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheits-Abgreifer klein vollisoliert

Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031
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
Die abgebildeten Produkte sind mit einer Buchse für 4-mm-Sicherheitsstecker ausgestattet und werden in einer wiederverschließbaren Blisterverpackung zur staubdichten Aufbewahrung geliefert.


  • Klemmweite: max. 11 mm.

  • Bemessungsstrom/-spannung: max. 15 A/300 V CAT II.

  • 4-mm-Sicherheitsbuchse im Isolierkörper.

  • Lieferumfang: jeweils ein Abgreifer in Rot und Schwarz.