Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA 17-S 3500W
Praktischer Elektrokabel-Sicherheits-Aufroller mit hochwertigem H07RN-F Gummi-Kabel für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sicheres und komfortables Arbeiten
Das Kabel wird geführt von links nach rechts aufgerollt, wodurch ein Verknoten verhindert wird. Die Bremsfunktion minimiert das Risiko eines herumschleudernden Kabels enorm, wird dieser versehentlich losgelassen.
Maximale Leistung von 3500 Watt (Kabel abgerollt)
Schutz vor Verschmutzungen
Das robuste, geschlossene Kunststoffgehäuse schützt das Kabel und den Aufrollmechanismus vor Staub und anderen Verschmutzungen.
Thermoschutzschalter gegen Überlast
Der Überhitzungsschutz löst aus, wenn das Kabel nicht ausreichend abgerollt wird und durch hohen Stromdurchfluss Wärme entsteht.
Wand- und Deckenmontage möglich
Die Halterung gewährleistet eine sichere Befestigung an geraden Flächen.
Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 1 mm und Spritzwasser
Aus beliebiger Richtung gegen das Gehäuse gespritztes Wasser hat keine schädliche Wirkung.
Lieferumfang
- Montage-Halterung komplett
- Mit 1,60 m Anschlussleitung, ohne Stecker
Nach einem Steckerwechsel kann die Schutzart IP44 nicht mehr gewährleistet werden. Das Produkt 0774017350 hat eine einfache Schuko-Kupplung und das Produkt 0774017353 eine 3-fach Schuko-Kupplung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!