Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA 17-S 3500W
Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA 17-S 3500W - 1
Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA 17-S 3500W - 2
Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA 17-S 3500W - 3
Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA 17-S 3500W - 4
Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA 17-S 3500W - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA 17-S 3500W

Praktischer Elektrokabel-Sicherheits-Aufroller mit hochwertigem H07RN-F Gummi-Kabel für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sicheres und komfortables Arbeiten


Das Kabel wird geführt von links nach rechts aufgerollt, wodurch ein Verknoten verhindert wird. Die Bremsfunktion minimiert das Risiko eines herumschleudernden Kabels enorm, wird dieser versehentlich losgelassen.



Maximale Leistung von 3500 Watt (Kabel abgerollt)



Schutz vor Verschmutzungen


Das robuste, geschlossene Kunststoffgehäuse schützt das Kabel und den Aufrollmechanismus vor Staub und anderen Verschmutzungen.



Thermoschutzschalter gegen Überlast


Der Überhitzungsschutz löst aus, wenn das Kabel nicht ausreichend abgerollt wird und durch hohen Stromdurchfluss Wärme entsteht.



Wand- und Deckenmontage möglich


Die Halterung gewährleistet eine sichere Befestigung an geraden Flächen.



Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 1 mm und Spritzwasser


Aus beliebiger Richtung gegen das Gehäuse gespritztes Wasser hat keine schädliche Wirkung.



Lieferumfang


  • Montage-Halterung komplett

  • Mit 1,60 m Anschlussleitung, ohne Stecker
Hinweis

Nach einem Steckerwechsel kann die Schutzart IP44 nicht mehr gewährleistet werden. Das Produkt 0774017350 hat eine einfache Schutzkontakt-Kupplung und das Produkt 0774017353 eine 3-fach Schuztkontakt-Kupplung.