Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA-S
Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA-S - 1
Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA-S - 2
Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA-S - 3
Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA-S - 4
Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA-S - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA-S

Praktischer Elektrokabel-Sicherheits-Aufroller mit hochwertigem H07RN-F Gummi-Kabel für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sicheres und komfortables Arbeiten


Das Kabel wird geführt von links nach rechts aufgerollt, wodurch ein Verknoten verhindert wird. Die Bremsfunktion minimiert das Risiko eines herumschleudernden Kabels enorm, wird dieser versehentlich losgelassen.



Schutz vor Verschmutzungen


Das robuste, geschlossene Kunststoffgehäuse schützt das Kabel und den Aufrollmechanismus vor Staub und anderen Verschmutzungen.



Thermoschutzschalter gegen Überlast


Der Überhitzungsschutz löst aus, wenn das Kabel nicht ausreichend abgerollt wird und durch hohen Stromdurchfluss Wärme entsteht.



Wand- und Deckenmontage möglich


Die Halterung gewährleistet eine sichere Befestigung an geraden Flächen.



Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 1 mm und Spritzwasser


Aus beliebiger Richtung gegen das Gehäuse gespritztes Wasser hat keine schädliche Wirkung.



Lieferumfang


  • Montage-Halterung komplett

  • Mit 1,25 m Anschlussleitung, ohne Stecke

  • DEMKO-Stecker (nur Art. 07740176)
Hinweis

Nach einem Steckerwechsel kann die Schutzart IP44 nicht mehr gewährleistet werden.