Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winter Gummistiefel Thermoprotec S5
Leichter und warmer Winter Gummistiefel für den Einsatz bis -40°C.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Neotane Technologie ist eine einzigartige Materialmischung mit innovativer Verarbeitung. Versiegelte Vorderseite für eine starke und undurchlässige äußere Hülle. Leichte und isolierende Struktur aus winzigen Luftblasen.
- Antistatisch
- Nichtmetallische Zehenkappe und Anti-Perforationssohle: macht den Stiefel leichter und wärmer
- Schnittfest
- Leitergriffigkeit in der Lauffläche der Stiefel für zusätzliche Sicherheit
- Breitere Passform
- Hervorragender Grip, sogar auf nassen und öligen Fußboden (SRC zertifiziert)
- Dicke Sohle: Hohe Isolierung für extra warme Füße
In besonders kalter und nasser Umgebung.
Geeignet für Umgebungstemperatur:
Maximal: bis zu +100 °C
Minimal: Kälteisolierung bis –40 °C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!