Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schaft: Veloursleder (Stärke 1,8–2,0 mm)
- Futter: atmungsaktives, abriebfestes Textilfutter
- Weich gepolsterte, geschlossene Lasche
- Fußbett: herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, antistatisch und atmungsaktiv
- Kappe: Kunststoffkappe
- Zwischensohle: durchtrittsichere, metallfreie Textilzwischensohle
- Sohle: doppelte PU—Sohle, temperaturbeständig bis + 140°C
Sicherheitsklasse S3:
Geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Energieaufnahme der Zehenschutzkappe 200 Joule, öl- und benzinbeständige Laufsohle, durchtrittsichere Sohle, wasserabweisend (nicht wasserdicht)
Empfohlen für:
- Dachdecker
- Zimmerer
Geeignet für:
- Elektriker (Spannung 1.000 Volt)
- Heizungs- und Lüftungsinstallation
- Industrie allgemein
- Kfz-Werkstätten
- Sanitär
- Tischler/Schreiner
- Hochbau
- Industrie allgemein
- Straßenbau
- Stuckateurgewerbe
- Tiefbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!