Hercules S3 Sicherheitsschuh
Hercules S3 Sicherheitsschuh - 1
Hercules S3 Sicherheitsschuh - 2
Hercules S3 Sicherheitsschuh - 3
Hercules S3 Sicherheitsschuh - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hercules S3 Sicherheitsschuh

Komfortabler S3 Schuh mit einer modischen Schnittführung. Er bietet den idealen Schutz für Ihre Füße während Sie arbeiten.

  • Farbe: Schwarz
  • Obermaterial Schuhe: Rindsvollleder
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Sonstige Norm: SRC
  • Typbezeichnung: Halbschuh
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M418106036
36 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M418106038
38 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M418106037
37 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M418106039
39 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M418106040
40 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M418106041
41 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M418106042
42 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M418106045
45 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M418106043
43 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M418106044
44 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M418106046
46 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M418106047
47 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M418106035
35 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M418106048
48 Schwarz Rindsvollleder S3
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
  • Atmungsaktives Leder, technische Einsätze

  • Innenfutter aus Netzgewebe

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • Ca. 605 g/Schuh in Größe 42