Druckluft Sicherheitskupplung WSAFE 2000 mit Außengewinde
Druckluft Sicherheitskupplung WSAFE 2000 mit Außengewinde
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/H-KKK4r0m-0

Druckluft Sicherheitskupplung WSAFE 2000 mit Außengewinde - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft Sicherheitskupplung WSAFE 2000 mit Außengewinde

Die Druckluftkupplung setzt den Maßstab an Sicherheit und Effizienz, wenn es um die Verbindungen von Druckluftleitungen geht.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Optimale Druckversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher


Das strömungsoptimierte Ventil ermöglicht einen hohen Durchflussgrad von bis zu 2.250 l/min und maximalem Arbeitsdruck von 16 bar. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten für den Anwender.



Hoher Schutz und Korrosionswiderstand auch unter anspruchsvollen Bedingungen


Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.



Lange Standzeit


Verriegelungshülse aus gehärtetem Stahl



Sicheres, einhändiges Entkuppeln


Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang erlaubt durch Zurückziehen der Verschlusshülse ein einhändiges Entkuppeln. Die Kupplung entlüftet automatisch, wodurch ein Zurückschlagen des Schlauches verhindert wird.



Euro-Profile sind mit anderen Druckluftarmaturen kompatibel


Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.



Werkseitig abgedichtet


Das Gewinde ist werkseitig mit einer Gewindedichtung versehen, daher ist kein zusätzliches Dichtband nötig.