Sicherheitsmesser Profi 25
Sicherheitsmesser Profi 25 - 1
Sicherheitsmesser Profi 25 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheitsmesser Profi 25

Mit automatischen Klingenrückzug

  • Länge: 143 mm
  • Schneidenlänge: 21 mm
  • Klingenlänge: 60 mm
  • Werkstoff Griff: Aluminium
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
Art.-Nr. Länge Schneidenlänge Klingenlänge Werkstoff Griff Anzahl VE
Preis/VE
0715660131
143 mm 21 mm 60 mm Aluminium
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
  • Werkzeugloser Klingenwechsel

  • 2-fach nutzbare Klinge

  • Klingenaustrittslänge 25 mm

  • Schnitttiefe 21 mm

  • Inklusive Trapezklinge