Sicherheitsmesser Martor Secumax 320 32000110.02

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheitsmesser Martor Secumax 320 32000110.02

Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge, speziell für Folien und Kunststoffumreifungen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
COMBI reloaded. Die neue Generation.


Das SECUMAX COMBI war als Folienexperte immer eine Klasse für sich ‒ bis es jetzt seinen legitimen Nachfolger gefunden hat. Das neue SECUMAX 320 besticht schon auf den ersten Blick durch sein außergewöhnliches Design. Auf den zweiten werden Sie auch seine inneren Werte schätzen. Z.B. die im Vergleich zum Vorgänger perfektionierte Ergonomie oder den runderneuerten Klingenwechsel. Und das Thema "höchste Arbeitssicherheit"? War schon immer Teil der COMBI-DNA ‒ und bleibt es auch.


  • Montierte Klinge: 92043