Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheitsmesser Martor Secunorm 380 380001.02
Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug und einem max. Klingenaustritt von 7,8 cm.
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
Für besondere Ansprüche
Lange Klinge und trotzdem sicher? Das galt immer als Widerspruch. Bis jetzt. Denn das SECUNORM 380 ist das weltweit erste Sicherheitsmesser mit fast 8 cm Klingenaustritt und einem automatischen Klingenrückzug. Wenn Sie also eine risikoarme Alternative zum herkömmlichen Cutter mit feststehender Klinge suchen – hier ist sie. Mehr noch: Eine Sicherung verhindert, dass die Klinge ohne Ihr Zutun aus dem Griff gelangt.
- Montierte Klinge: 79
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!