Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheitsschloss für Nutzfahrzeuge
Automatische Einbruchsicherung zur Montage an der Heck- oder Seitentür
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Optimale Sicherheit durch patentiertes, gepanzertes Schloss
- Schnell und einfach zu verriegeln mittels Selbstverriegelung
- Notöffnung aus dem Fahrzeuginneren möglich
- Mit Reproduktionskarte für eine kontrollierte Nachfertigung von Schlüsseln
- Einfache und schnelle Montage
- Mit Staubschutzabdeckung
- Slamlock-Version
- Set bestehend aus 2 Schlössern
Bitte beachten: Einige Fahrzeuge erfordern ein spezielles Montageverfahren, wie in den Anleitungen angegeben.
Bei der Doppelausführung können die Hecktür und die Seitentür des Fahrzeugs ausgestattet werden.
Für alle Nutzfahrzeugtypen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!