Grado X S3 Sicherheitsstiefel
Grado X S3 Sicherheitsstiefel - 1
Grado X S3 Sicherheitsstiefel - 2
Grado X S3 Sicherheitsstiefel - 3
Grado X S3 Sicherheitsstiefel - 4
Grado X S3 Sicherheitsstiefel - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Grado X S3 Sicherheitsstiefel

Dieser S3 Stiefel ist der ideale Begleiter in der kalten Jahreszeit. Das atmungsaktive Futter hält Ihre Füße angenehm warm und die wasserdichte Modytex® Membran trotzt auch harten Arbeitsbedingungen.

  • Farbe: Schwarz
  • Obermaterial Schuhe: Nubukleder
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345, SRC , HRO , HI , CI
  • Schafthöhe: 20 cm
  • Typbezeichnung: Stiefel
  • Fußweite: 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M422156038
38 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M422156040
40 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M422156045
45 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M422156039
39 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M422156046
46 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M422156047
47 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M422156041
41 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M422156042
42 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M422156048
48 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M422156043
43 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M422156044
44 Schwarz Nubukleder S3
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
  • Atmungsaktives Nubukleder

  • Gewebtes Innenfutter, wasserdichte, atmungsaktive Modytex® Membran

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende Vibram® Gummi-Laufsohle SRC, HRO, HI, CI, Normalweite 10,5, Schafthöhe 20 cm

  • Modytex® Membran, metallfrei, Vibram®

  • Bis zu 7 Stunden wasserdicht

  • Ca. 790 g/Schuh in Größe 42

Vibram® ist eine eingetragene Marke der Firma VIBRAM S.p.A., IT.