Hydro S3 Sicherheitsstiefel
Hydro S3 Sicherheitsstiefel - 1
Hydro S3 Sicherheitsstiefel - 2
Hydro S3 Sicherheitsstiefel - 3
Hydro S3 Sicherheitsstiefel - 4
Hydro S3 Sicherheitsstiefel - 5
Hydro S3 Sicherheitsstiefel - 6
Hydro S3 Sicherheitsstiefel - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hydro S3 Sicherheitsstiefel

Dieser wärmeregulierende Sicherheitsstiefel schützt Sie nicht nur hervorragend sondern sorgt auch für ein einwandfreies Laufgefühl sowie ideales Fußklima.

  • Farbe: Schwarz
  • Obermaterial Schuhe: Leder
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345, SRC , HRO , WR , HI , CI
  • ISO: 20345
  • Sonstige Norm: SRC, HRO, WR, HI, CI
  • Typbezeichnung: Stiefel
  • Fußweite: 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M322025038
38 Schwarz Leder S3
1 Stück
M322025039
39 Schwarz Leder S3
1 Stück
M322025040
40 Schwarz Leder S3
1 Stück
M322025041
41 Schwarz Leder S3
1 Stück
M322025042
42 Schwarz Leder S3
1 Stück
M322025043
43 Schwarz Leder S3
1 Stück
M322025044
44 Schwarz Leder S3
1 Stück
M322025045
45 Schwarz Leder S3
1 Stück
M322025046
46 Schwarz Leder S3
1 Stück
M322025047
47 Schwarz Leder S3
1 Stück
M322025048
48 Schwarz Leder S3
1 Stück
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
  • Atmungsaktives, wasserabweisendes Vollleder

  • Innenfutter aus Textil, wasserdichte/atmungsaktive Modytex® Membran

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende Vibram® Gummi-Laufsohle SRC HRO WR CI HI, Normalweite 10,5

  • Support System im Fersenbereich, Vibram®

  • Bis zu 7 Stunden wasserdicht

  • Ca. 740 g/Schuh in Größe 42

Vibram® ist eine eingetragene Marke der Firma VIBRAM S.p.A., IT