WÜRTH MODYF Sicherheitsstiefel S7S Terax
WÜRTH MODYF Sicherheitsstiefel S7S Terax - 1
WÜRTH MODYF Sicherheitsstiefel S7S Terax - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜRTH MODYF Sicherheitsstiefel S7S Terax

Für extreme Einsätze entwickelt! Die Vibram Laufsohle garantiert besten Grip, zudem verbessern die Überkappe und der 360° Abriebschutz die Langlebigkeit und die Membranenkonstruktion sorgt für Wetterschutz. Dieser S7 Stiefel ist ein Allrounder für hohe Beanspruchungen.

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich
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
  • Wasserabweisendes Veloursleder, Textil am Kragen, 360° Abriebschutz

  • Wasserdichte und atmungsaktive MODYTEX Membran, Kragenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher

  • Zehenschutzkappe aus Kunststoff, Durchtrittschutz aus Textil - PS

  • VIBRAM Gummi-Laufsohle SR CI HI HRO SC mit Überkappe, Weite 11

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, made in Europe, EN ISO 20345:2022