Sicherheits-Überfalle doppelt
Sicherheits-Überfalle doppelt - 1
Sicherheits-Überfalle doppelt - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheits-Überfalle doppelt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Breite: 40 mm
  • Höhe: 130 mm
  • Ausführung: Wetterfest
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0688906341
Stahl Verzinkt 40 mm 130 mm
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
Anschraubplatte der Überfalle verdeckt liegend



Doppelgelenk


Kurzer Schwenkradius



Achse gegen Austreiben geschützt

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.