Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheitswinkelschleifer SWS 12-125-T SOLID
1.250 Watt. Robuster Sicherheits-Winkelschleifer mit Motorbremse und Paddle-Schalter (Totmannfunktion). Ausgelegt für Arbeitseinsätze mit höchsten Sicherheitsanforderungen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Paddle-Schalter mit Totmannfunktion und Motorbremse
Der Winkelschleifer läuft nur solange der Schalter gedrückt wird. Die mechanische Motorbremse stoppt die Scheibe auch bei Stromausfall binnen ca. 2 Sekunden.
Konstantelektronik und höchste Leistungsdichte seiner Klasse
Für schnellen Arbeitsfortschritt und eine hohe Lebensdauer.
Rückschlagschutz
Kein Rückschlag beim Blockieren der Scheibe. Für hohen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten.
Antivibrationshandgriff sowie integriertes Anti-Vibrationssystem
Weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben.
Schnellverstellbare Schutzhaube
Schnelle und werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube.
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Erhöhen Lebensdauer und Arbeitssicherheit der Maschine.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!