Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherungskasten Set
Zur Absicherung einzelner 12V Stromkreise wie Beleuchtung, 3-fach Steckdosen etc.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Anschluss mehrerer Stromkreise möglich
- Einzelabsicherung der Stromkreise
- Enthält alle zum Anschluss benötigten Materialien
- Beschriftbare Sicherungsfelder
- LED-Leuchte zur schnellen Funktionskontrolle
- Maximal 30 A je Stromkreis
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!