Siebhülse SH

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Siebhülse SH

Für Injektionssysteme ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC und BASIC WIT-PM 200, Mauerwerk, Einzelbefestigung

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Erforderlicher Injektionsmörtel: WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC
  • Zulassung: ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Durchmesser Länge Bohrernenndur... Anzahl VE
Preis/VE
090344 164
SH 16 x 85 16 mm 85 mm 16 mm
20 St.
090344 165
SH 16 x 130 16 mm 130 mm 16 mm
20 St.
090344 203
SH 20 x 85 20 mm 85 mm 20 mm
20 St.
090344 123
SH 12 x 80 12 mm 80 mm 12 mm
20 St.
090344 204
SH 20 x 130 20 mm 130 mm 20 mm
20 St.
090344 205
SH 20 x 200 20 mm 200 mm 20 mm
20 St.
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
Kunststoffsiebhülse



Einzelbefestigung im Mauerwerk


  • ALLROUNDER WIT-VM 250, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis, Siebhülse SH

  • WIT-NORDIC, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis, Siebhülse SH

  • BASIC WIT-PM 200, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis, Siebhülse SH
Hinweis

Siebhülse SH bitte nicht im Porenbeton verwenden!

  • Europäische Technische Bewertung ETA-16/0757 und ETA-20/0854: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein (Siebhülse SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 oder WIT-NORDIC, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-13/0037: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein (Siebhülse SH, BASIC WIT-PM 200, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)