Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Siebhülse WIT-SH WIT-SH für Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250
Mauerwerk + Siebhülse WIT-SH
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einzelbefestigung Mauerwerk (System mit Siebhülse WIT-SH):
- Injektionsmörtel ALLROUNDER WIT-VM 250, Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG
- Erforderlich zur Verankerung in Lochsteinmauerwerk und Porenbeton (nur WIT-SH 18x95)
- Die Ankerstangen (WIT-AS) bzw. Innengewindehülsen (WIT-IG) wird bei der Montage zentrisch in der Siebhülse gehalten
- Die Widerhaken der Siebhülse verhindern bei der Montage ein Herausfallen der Siebhülse bzw. Ankerstange (kurze Abmessungen) - Überkopfmontage
Europäische Technische Bewertung ETA-13/1040: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton
(Injektionsmörtel ALLROUNDER WIT-VM 250, Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!