- Zum Weichlöten von Kupferrohren
- Für Trinkwasserinstallationen und Heizungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 110°C
- ÖVGW-Zulassung
- ø 2 mm, Handspule 250 g
- F-SW 21
- Durch Silberanteil sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Entspricht der Ö-Norm M 7826
- EU-Norm DIN EN 29 453
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!