Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Silentlager-Universal-Satz 36-teilig
Zum Aus- und Einziehen von z. B. Silentlagern, Hydrolagern, Buchsen, Kugellagern, Simmerringen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Leichtes Einstellen der unterschiedlichen Durchmesser
Verschiedene Druckhülsendurchmesser und Stufenscheiben
Einzelne Hülsen können bei Bedarf nachgearbeitet werden
Der Satz kann über Spindel mechanisch betrieben werden.
Lieferumfang:
- je 1 Druckhülse Innen/Außen 34/44, 36/46, 38/48, 40 mm/50 mm
- je 1 Druckhülse Innen/Außen 42/52, 44/54, 46/56, 48 mm/58 mm
- je 1 Druckhülse Innen/Außen 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58 mm/68 mm
- je 1 Druckhülse Innen/Außen 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm
- je 2 Druckmuttern mit Lager M10, M12, M14, M16
- je 1 Spindel M10, M12, M14, M16
- je 1 Stufenplatte Gr. 1 für 34, 42, 50, 58, 66 mm; Gr. 2 für 36, 44, 52, 60, 68 mm; Gr. 3 für 38, 46, 54, 62, 70 mm; Gr. 4 für 40, 48, 56, 64, 76 mm
PKW, NFZ, Bus, Land- und Baumschienen, auch geeignet für SUV/Offroad Fahrzeuge z. B. BMW X3, X5, X6, MB M-Klasse, Porsche Cayenne, VW Touareg
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!