Silikonrestentferner Aerosoldose

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Silikonrestentferner Aerosoldose

Zur mühelosen Entfernung von ausgehärteten Silikon- und MS-Polymerresten sowie Dichtstoffrückständen – schnell, sauber und oberflächenschonend
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
  • Ideal zum gezielten Entfernen von ausgehärteten Silikonresten auf verschiedensten Oberflächen – effektiv, materialschonend und anwenderfreundlich

  • Die Aerosoldose ermöglicht ein besonders einfaches und gleichmäßiges Auftragen – ganz ohne Kartuschenpresse oder zusätzliches Werkzeug, für maximale Flexibilität und Zeitersparnis

  • Die Gel-Formulierung haftet sehr gut auf der Oberfläche, wodurch sie auch an schwierigen Stellen zuverlässig wirkt

  • Schnelle Wirkung: Bereits nach 10 Minuten beginnt der Entferner, Silikonreste effektiv zu lösen – bei dickeren Schichten empfiehlt sich eine längere Einwirkzeit für optimale Ergebnisse

  • Hohe Ergiebigkeit – mit einer Dose lassen sich bis zu 200 Meter Fugen behandeln, ideal für größere Projekte und professionelle Anwendungen

  • Sicher in der Anwendung – ideal für Profis und anspruchsvolle Heimwerker
Hinweis
  • Nicht anwendbar bei Acryl- und PU-Dichtstoffen

  • Nicht mit Polyamid (Nylon), PMMA und Naturstein in Kontakt bringen

  • Bei Lackanstrichen und porösen Untergründen sind Vorversuche erforderlich

  • Während der Anwendung sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.