Silikonspray Silicon-Fluid
Silikonspray Silicon-Fluid - 1
Silikonspray Silicon-Fluid - 2
Silikonspray Silicon-Fluid - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Silikonspray Silicon-Fluid

Hochwertiges, physiologisch unbedenkliches Gleit- und Trennmittel

  • Inhalt: 0.4 l
  • Farbe: Farblos
  • Chemische Basis: Physiologisch unbedenkliches Syntheseöl
  • Dichte / Bedingung: 0,785 g/cm³ / Wirkstoff, 20°C
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -50 bis 250 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Farbe Chemische Basis Dichte / Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0893221000
0.4 l Farblos Physiologisch unbedenkliches Syntheseöl 0,785 g/cm³ / Wirkstoff, 20°C
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
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.
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
Enthält hochkonzentrierte, hochwertige Silikonöle


  • Optimale Gleit- und Schmiereigenschaften

  • Verhindert Verklebungen und Verschleiß

  • Beseitigt unangenehme Quietschgeräusche


Extreme gute Temperaturbeständigkeit von –50°C bis +250°C


Breites Einsatzgebiet, auch im Hochtemperaturbereich und als Formentrennmittel



Farblos, nicht verfärbend



Gute Materialverträglichkeit



Feuchtigkeitsabweisend


Schützt z.B. Gummiteile vor Frost

Hinweis

NSF H1


Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen.


Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich, darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.

NSF H1 registriert (Nr.: 135927), entspricht den Anforderungen USDA 1998 H1.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.